Motion
AL-JI-FL-300-8-50-U

ABACO LIGHTING
AL-JI-FL-300-8-50-U

Luz de seguridad e inundación - LED, 300 W, 120-277 V, salida de lúmenes de 42,000 lm
Artículo MI #08554852
No. Fabricante AL-JI-FL-300-8-50-U
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ABACO LIGHTING
AL-JI-FL-300-8-50-U

Luz de seguridad e inundación - LED, 300 W, 120-277 V, salida de lúmenes de 42,000 lm
Artículo MI #08554852
No. Fabricante AL-JI-FL-300-8-50-U
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Altura
    3.4000 pulg.
  • Longitud
    23.7000 pulg.
  • Vataje
    300 W
  • Ancho
    11.6000 pulg.

Details

  • Certificación
    UL, IP65, FCC
  • Índice de representación del color
    80+ CRI
  • Temperatura del color
    4,000 - 5,000 K
  • Atenuación
    No
  • Eficacia
    140 lm/W
  • L70
    50,000 horas
  • Tipo de lámpara
    LED
  • Color claro
    Blanco
  • Distribución de la luz
    Calle, estacionamiento
  • Longevidad
    50,000 horas
  • Salida de lúmenes
    42,000 lm
  • Número de lámparas
    3
  • Vatio de sustitución
    750W - 1000W HID
  • Voltaje
    120-277 V

Descripción general

Descripción del fabricante
AL-JI-FL-300-8-50-U
  • Clips de acero inoxidable
  • Aditivo opcional para lentes DR 100% para resistencia a impactos
  • Controlador LED de corriente constante integrado con módulo LED de alta eficiencia.
  • Adecuado para ubicaciones húmedas o secas.
  • Excelente distribución de la luz y uniformidad.
  • Adecuado para montaje en superficie.
  • Clasificado como IP65
  • Opciones de sensor de fotocélula disponibles
  • Hay disponibles opciones de montaje en soporte deslizante, montaje en brazo y muñón.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron