Motion
AL-QS-JJW-12-7-50-U

ABACO LIGHTING
AL-QS-JJW-12-7-50-U

Iluminación LED - 12 W, 120 - 277 V, salida de luz de 1440 lm
Artículo MI #08554857
No. Fabricante AL-QS-JJW-12-7-50-U
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ABACO LIGHTING
AL-QS-JJW-12-7-50-U

Iluminación LED - 12 W, 120 - 277 V, salida de luz de 1440 lm
Artículo MI #08554857
No. Fabricante AL-QS-JJW-12-7-50-U
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Altura
    18.3000 pulg.
  • Longitud
    7.1000 pulg.
  • Vataje
    12 W
  • Ancho
    7.1000 pulg.

Details

  • Certificación
    CSA, UL
  • Índice de representación del color
    70+ CRI
  • Temperatura del color
    5,000 K
  • Atenuación
    No
  • Eficacia
    120 lm/W
  • Color de la carcasa
    Gris
  • Material de la carcasa
    aluminio fundido a presión
  • L70
    50,000 horas
  • Tipo de lámpara
    LED
  • Color claro
    Blanco
  • Emisión de luz
    1440 lm
  • Longevidad
    50,000 horas
  • Salida de lúmenes
    1,440 lm
  • Estilo de montaje
    pared
  • Número de lámparas
    1
  • Vatio de sustitución
    26W CFL / 100W HID
  • Voltaje
    120 - 277 V

Descripción general

Descripción del fabricante
AL-QS-JJW-12-7-50-U
  • Carcasa de aluminio fundido a presión de alta resistencia y tornillo “On Guard”, .75” Soportes roscados NPS.
  • CSA: lista para ubicaciones húmedas: ANSI/UL 1598, 8750; compartimento LED sellado IP65 .
  • Acabado de pintura en polvo gris texturizada sobre recubrimiento de conversión de cromato.
  • Colores personalizados disponibles a solicitud.
  • Lente de globo de vidrio transparente estándar. Globo de vidrio esmerilado opcional disponible.
  • Montaje en superficie en pared o techo.
  • Placas de aluminio.
  • Controlador electrónico, 120-277V, 50/60Hz; menos del 20% THD y PF>0.90. Protección interna estándar contra sobretensiones 2k.
  • 0-10V Estándar de atenuación para un rango de atenuación del 100% al 10%; la corriente de fuente de atenuación es de 150 microamperios.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron