Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja824
- Distancia al centro2.3800 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante724
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal50:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación50:1
- Peso43.10 lb, 19.55 kg
Detalles
- Kit de casquillosP16
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaConexión rápida de cara C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Número de catálogo del fabricanteW10996-OLD
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- SerieHQC700