Motion
23152KEJW40IW534C4

TIMKEN
23152KEJW40IW534C4

Cojinete de rodillos esférico - 260 mm D.I., 440 mm D.E., 144 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #08589612
No. Fabricante 23152KEJW40IW534C4
Precio20,301.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
23152KEJW40IW534C4

Cojinete de rodillos esférico - 260 mm D.I., 440 mm D.E., 144 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #08589612
No. Fabricante 23152KEJW40IW534C4
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
Precio20,301.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    260 mm
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    440 mm
  • En general Ancho  
    144 mm
  • Peso
    186.55 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Ventana
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Autorización interna
    C4
  • Número de Upc del fabricante
    087796164444
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    231
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • UPC_NO
    087796164444

Descripción general

Descripción del fabricante
23152KEJW40IW534C4 RODILLO ESFÉRICO
  • (W40I) Anillo interior carburado de la caja |(W534) Cojinete inspeccionado según ciertos requisitos de control de calidad
  • Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior
  • Orificios de elevación roscados en la cara del anillo exterior para facilitar la elevación y la manipulación
  • Anillo interior y exterior con precisión de funcionamiento de P5 y puntos altos de excentricidad marcados
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"