Motion
FY13 SC020-030

US MOTORS (NIDEC)
FY13 SC020-030

Gateway - Analiza temperatura y vibración, para uso con: FY01, conectividad Wi-Fi/Ethernet, tensión de 115/220 V CA/12-36 V CC, aprobaciones para Europa (CE)
Artículo MI #08591376
No. Fabricante FY13 SC020-030
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

US MOTORS (NIDEC)
FY13 SC020-030

Gateway - Analiza temperatura y vibración, para uso con: FY01, conectividad Wi-Fi/Ethernet, tensión de 115/220 V CA/12-36 V CC, aprobaciones para Europa (CE)
Artículo MI #08591376
No. Fabricante FY13 SC020-030
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango utilizable
    100 m

Detalles

  • Detalles adicionales
    La solución de plataforma de supervisión remota de condiciones independiente de Nidec permite supervisar, recopilar, visualizar y analizar los datos de vibración y temperatura para determinar el estado del equipo. Esto permite a los propietarios de activos pasar del mantenimiento reactivo/preventivo al mantenimiento predictivo. Definir el tiempo y el alcance ideales de dicho mantenimiento minimiza los fallos inesperados del equipo, reduce los costes operativos y prolonga la vida útil.
  • Aplicación
    Motor, bomba, compresor, ventilador y cajas de cambios
  • Marca CE
    Sí
  • Conectividad
    Wi-Fi/Ethernet
  • Descripción Palabra clave
    Analiza la temperatura y la vibración
  • Clasificación IP
    IP21
  • Tipo de potencia
    115Vac/220Vac o 12-36Vdc
  • Aprobaciones de radio
    Europa (CE)

Descripción general

Descripción del fabricante
FY13 SC020-030 PUERTA DE ENTRADA SIN CELDA
  • SNAP Connect listo
  • Ubuntu Linux precargado
  • Freescale i.MX 6 con arquitectura ARM® Cortex-A9 (800 MHz)
  • 4GB Flash NAND
  • 512MB DDR3 RAM
  • Malla SNAP habilitada (2.4GHz, IEEE 802.15.4)
  • Redes Wi-Fi (2.4GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n)
  • (Opcional) 3G Celular (CDMA)
  • Puerto Ethernet 10/100
  • USB 2.0 Tipo A (host)
  • USB Micro-B (serie)
  • Temperatura de funcionamiento de -40°C a +70°C (certificación UL para temperatura de funcionamiento máxima de +65°C )