Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud130 mm
- Tamaño del pernoM16
- Agujero Diámetro55 mm
- Ancho del anillo interior55.60 mm
- Ancho general58.40 mm
- Peso8.61 lb
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero inoxidable
- Número de cojineteMUC211
- DescripciónMUCF211, Unidad de brida de cuatro pernos con bloqueo de tornillo de fijación, Serie MUCF200
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- Grado440C
- ID de la carcasaMF211
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida 4-Bolt
- Insertar materialAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieMUCF