Motion
UCFB206-19NPMZ20

AMI BEARINGS INC
UCFB206-19NPMZ20

Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - 1.1875 pulg. de diámetro interior, soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08626923
No. Fabricante UCFB206-19NPMZ20
Precio293.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCFB206-19NPMZ20

Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - 1.1875 pulg. de diámetro interior, soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08626923
No. Fabricante UCFB206-19NPMZ20
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
Precio293.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    1-7/8 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.1875 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.5000 pulg.
  • Ancho general
    1-39/64 pulg.
  • Peso
    2.30 lb

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Número de cojinete
    UC206-19MZ2
  • Descripción
    UCFB206-19NPMZ2, Unidad de soporte de brida 3-Bolt con bloqueo de tornillo de fijación, serie UCFB200NPMZ2
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 3-Bolt
  • Grado
    52100
  • ID de la carcasa
    FB206NP
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 3-Bolt
  • Insertar material
    Acero AISI 52100
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    3
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    UCFB

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE KANIGEN DE UCFB206-19NPMZ20 1-3/16"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"