Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.6250 pulg.
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- Agujero Diámetro1.6250 pulg.
- Ancho del anillo interior1.9370 pulg.
- Ancho general1.4080 pulg.
- Peso3.82 lb
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Número de cojineteUC209-26
- DescripciónUCFCS209-26, Unidad de cartucho de brida piloto con bloqueo de tornillo de fijación, serie UCFCS200
- Tipo de servicioNormal
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- Grado52100
- ID de la carcasaFCF209
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaCartucho de brida piloto
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUCFCS