Especificaciones
Dimensiones
- Carcasa Ancho1-7/32 pulg.
- Exterior Diámetro3-7/8 pulg.
- Diámetro del eje1-3/16 pulg.
- Peso2.88 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de servicioServicio medio
- ID de la carcasaLC207
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas
- SerieUCLCX00