Motion
UCNST210-32C4HR5

AMI BEARINGS INC
UCNST210-32C4HR5

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 2 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #08630159
No. Fabricante UCNST210-32C4HR5
Precio389.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCNST210-32C4HR5

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 2 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #08630159
No. Fabricante UCNST210-32C4HR5
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
Precio389.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    UCNST210-32C4HR5
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral

Descripción general

Descripción del fabricante
UCNST210-32C4HR5 2" ALTA TEMPERATURA (400 °)