Motion
AA1528
Manguito liso y cojinete bridado - 1.2500 pulg., 31.75 mm D.I., 1.5000 pulg. D.E., 1.0000 pulg. de longitud, Material de metal en polvo
Artículo MI #08635646
No. Fabricante AA1528
Precio8.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 1.2500 pulg., 31.75 mm D.I., 1.5000 pulg. D.E., 1.0000 pulg. de longitud, Material de metal en polvo
Artículo MI #08635646
No. Fabricante AA1528
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
Precio8.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Diámetro interior
    1.2500 pulg.
  • Valor P máximo
    2000 psi
  • Exterior Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • En general Longitud  
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    1-1/4 pulg.
  • Grosor
    0.1250 pulg., 3.18 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Impreñado con aceite;autolubricante
  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Material del casquillo
    Bronce sinterizado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Cojinetes de manguito de bronce (plano) SAE 841, D.I.<gt/>1in
  • Recubrimiento de acabado
    Impregnado con aceite
  • Grupo y clase
    Bronce sinterizado
  • Tolerancia de longitud
    +/-0.005 pulg.
  • Material
    Bronce sinterizado impregnado de aceite
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    10 a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    1.5030 in-1.5040 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    ASTM, SAE 841
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito
  • UPC_NO
    717905006548

Descripción general

Descripción del fabricante
AA1528 SAE841 COJINETE LISO ESTÁNDAR, 1 - 1/4