Motion
24028-BE-XL-C4

FAG (SCHAEFFLER)
24028-BE-XL-C4

Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 210 mm D.E., 69 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #08657030
No. Fabricante 24028-BE-XL-C4
Precio3,003.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
24028-BE-XL-C4

Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 210 mm D.E., 69 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #08657030
No. Fabricante 24028-BE-XL-C4

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3,003.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Exterior Diámetro  
    210 mm
  • En general Ancho  
    69 mm
  • Peso
    18.239 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos 240..-BE-XL, simétrico con arandela de nervadura
  • Autorización interna
    C4
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    2.950 rpm
  • Velocidad máxima
    2.950 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 392 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    240

Descripción general

Descripción del fabricante
24028-BE-XL-C4 SRB RADIAL > 170 MM <=

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good