Motion
230SM170-MA

FAG (SCHAEFFLER)
230SM170-MA

Cojinete de rodillos esférico - 170 mm D.I., 290 mm D.E., 120 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #08658631
No. Fabricante 230SM170-MA
Precio26,273.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
230SM170-MA

Cojinete de rodillos esférico - 170 mm D.I., 290 mm D.E., 120 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #08658631
No. Fabricante 230SM170-MA
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
Precio26,273.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    170 mm
  • Radio de filete
    2.10 mm
  • Ancho del anillo exterior
    75 mm
  • Exterior Diámetro  
    290 mm
  • En general Ancho  
    120 mm
  • Peso
    42.915 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón sólido
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    780 kN
  • RPM Máx.
    700 rpm
  • Velocidad máxima
    700 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de anillo exterior
    División
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    230
  • Capacidad de carga estática
    1250 kN

Descripción general

Descripción del fabricante
230SM170-MA SRB DIVIDIDO > 170 MM <= 320 MM