Motion
ARCANOL-LOAD400-1KG

FAG (SCHAEFFLER)
ARCANOL-LOAD400-1KG

Grasa para cojinetes - Alta carga, viento, minería, construcción, aplicaciones de acero, espesante de litio/calcio, base de aceite mineral, grado 2 Nlgi, de -40 a +130°C, lata 1Kg
Artículo MI #08659132
No. Fabricante ARCANOL-LOAD400-1KG
Precio47.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
ARCANOL-LOAD400-1KG

Grasa para cojinetes - Alta carga, viento, minería, construcción, aplicaciones de acero, espesante de litio/calcio, base de aceite mineral, grado 2 Nlgi, de -40 a +130°C, lata 1Kg
Artículo MI #08659132
No. Fabricante ARCANOL-LOAD400-1KG
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
Su precio$47.89/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 kg
  • Grado NLGI
    2

Detalles

  • Tipo de base
    Aceite mineral
  • Composición
    Complejo de litio, aceite mineral
  • Tipo de contenedor
    Puede
  • Espesante de grasa
    Jabón complejo de litio
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    266 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
ARCANOL-LOAD400-1KG GRASA