Motion
NU213-E-XL-M1-F1-J20AA-C4

FAG (SCHAEFFLER)
NU213-E-XL-M1-F1-J20AA-C4

Rodamiento de rodillos cilíndricos separable con jaula - Recto, 65 mm Diámetro interno, 120 mm Diámetro externo, 23 mm Ancho
Artículo MI #08660752
No. Fabricante NU213-E-XL-M1-F1-J20AA-C4
Precio2,202.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
NU213-E-XL-M1-F1-J20AA-C4

Rodamiento de rodillos cilíndricos separable con jaula - Recto, 65 mm Diámetro interno, 120 mm Diámetro externo, 23 mm Ancho
Artículo MI #08660752
No. Fabricante NU213-E-XL-M1-F1-J20AA-C4
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
Su precio$2,202.83/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    23 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
NU213-E-XL-M1-F1-J20AA-C4 CRB CON JAULA