Motion
89438-M
Cojinete de empuje - una dirección, 190 mm D.I., 380 mm D.E.
Artículo MI #08663054
No. Fabricante 89438-M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje - una dirección, 190 mm D.I., 380 mm D.E.
Artículo MI #08663054
No. Fabricante 89438-M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    190 mm
  • Exterior Diámetro  
    380 mm
  • Peso
    158.733 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Serie
    894
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección

Descripción general

Descripción del fabricante
89438-M DE ACCESO/CRB CILÍNDRICO AXIAL
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good