Motion
KBS50-PP-AS

INA (SCHAEFFLER)
KBS50-PP-AS

Rodamiento de bolas lineal - Serie KBS, 75 mm de diámetro exterior, 100 mm de longitud total, capacidad de carga de 2068.345 lbf, abierto
Artículo MI #08663702
No. Fabricante KBS50-PP-AS
Precio465.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
KBS50-PP-AS

Rodamiento de bolas lineal - Serie KBS, 75 mm de diámetro exterior, 100 mm de longitud total, capacidad de carga de 2068.345 lbf, abierto
Artículo MI #08663702
No. Fabricante KBS50-PP-AS
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
Precio465.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    75 mm
  • Longitud total
    100 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    2068.345 lbf
  • Serie
    KBS
  • Capacidad de carga estática
    1798.561 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
KBS50-PP-AS COJINETE DE BOLAS LINEAL KN, KH,
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
Los clientes también compraron