Motion
NA4907-RSR-XL

INA (SCHAEFFLER)
NA4907-RSR-XL

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 35 mm, 55 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #08663856
No. Fabricante NA4907-RSR-XL
Precio191.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
NA4907-RSR-XL

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 35 mm, 55 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #08663856
No. Fabricante NA4907-RSR-XL
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
Precio191.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    55 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Peso
    0.388 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NA4907-RSR-XL tiene un diámetro interior de 35 mm, un diámetro exterior de 55 mm, un ancho total de 20 mm y pesa 0.388 lb, lo que lo hace ideal para cajas de engranajes y equipos rotativos.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    NA4907-RSR-XL
  • Página de producto del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 212 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    29500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    39500 N
  • Serie
    NA

Descripción general

Descripción del fabricante
NA4907-RSR-XL COJINETES DE AGUJA