Motion
NA6906-XL-C3

INA (SCHAEFFLER)
NA6906-XL-C3

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 30 mm, 47 mm OD, 30 mm Ancho
Artículo MI #08664008
No. Fabricante NA6906-XL-C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
NA6906-XL-C3

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 30 mm, 47 mm OD, 30 mm Ancho
Artículo MI #08664008
No. Fabricante NA6906-XL-C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Peso
    0.409 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NA6906-XL-C3 tiene un diámetro de orificio de 30 mm, un diámetro exterior de 47 mm, un ancho total de 30 mm y pesa 0.409 lb, lo que lo hace ideal para sistemas de soporte de eje industriales.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    NA6906-XL-C3
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    12600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    49000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    71000 N
  • Serie
    NA

Descripción general

Descripción del fabricante
NA6906-XL-C3 COJINETES DE AGUJA