Motion
RA20-XL
Unidad de cojinetes de bolas redondos de tres pernos - Orificio de 20 mm, redondo 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero prensado, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08664386
No. Fabricante RA20-XL
Precio217.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas redondos de tres pernos - Orificio de 20 mm, redondo 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero prensado, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08664386
No. Fabricante RA20-XL
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
Precio217.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    71.5 mm
  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    90.5 mm
  • Grosor de la brida
    2 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero estampado
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida 3-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 °C a 120 °C
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12800 N
  • Capacidad de carga estática radial
    6600 N
  • Serie
    AR

Descripción general

Descripción del fabricante
RA20-XL COJINETE DE BOLAS DE INSERTO RADIAL