Motion
7J-13569-JSP

TOPWORX
7J-13569-JSP

Sensor de proximidad de contacto seco sin palanca modelo 7J - Sensor de proximidad de contacto seco, detección de extremo de precisión, forma de contacto SPDT, 2.5 mm, rango de detección de 0.100 pulg., 120 V CA/4A, 24 V CC/3A, posición de salida inferior, material de acero inoxidable
Artículo MI #08669165
No. Fabricante 7J-13569-JSP
Precio1,155.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TOPWORX
7J-13569-JSP

Sensor de proximidad de contacto seco sin palanca modelo 7J - Sensor de proximidad de contacto seco, detección de extremo de precisión, forma de contacto SPDT, 2.5 mm, rango de detección de 0.100 pulg., 120 V CA/4A, 24 V CC/3A, posición de salida inferior, material de acero inoxidable
Artículo MI #08669165
No. Fabricante 7J-13569-JSP
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
Precio1,155.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de detección ferrosa
    2.5 mm, 0.100 pulg.

Detalles

  • Clasificación del área
    ATEX/IECEx Zona 1Ex db IIC T6 Gb,Ex tb IIIC T85°C Db,IP66/68
  • Estilo del cuerpo
    Ronda
  • Requisitos del circuito
    PNP/NPN/NO/NC
  • Formulario de contacto
    SPDT
  • Clasificación eléctrica
    120 V ac/4A, 24 V dc/3A
  • Material del envolvente
    Acero inoxidable
  • Tipo de interruptor de límite
    Sensor de proximidad de contacto seco
  • Posición de salida
    Parte inferior
  • Tipo de producto
    Interruptores de proximidad de contacto seco
  • Tipo de detección
    Detección final de precisión
  • Serie
    70-Series
  • Accionamiento de conmutación
    Objetivo ferroso o magnético
  • Función de conmutación
    Contacto seco
  • Hoja de datos técnicos
  • Opción de cableado
    Entrada de conducto NPT de 1/2 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
7J-13569-JSP GO SWITCH SECO CONT PROX SEN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"