Motion
R18C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.1250 pulg. de D.I., 3.5000 pulg. de D.E., 0.3750 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #08673031
No. Fabricante R18C3
Precio69.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.1250 pulg. de D.I., 3.5000 pulg. de D.E., 0.3750 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #08673031
No. Fabricante R18C3
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
Precio69.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    0.3750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.3750 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    SERIE R18C3 R DE UNA HILERA DE PULGADAS DE PROFUNDIDAD
  • Código de armonización
    8482105052
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El R18C3 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 1.1250 pulg. con un diámetro exterior de 2.1250 pulg. y un ancho de 0.3750 pulg., abierto para uso estándar.
  • Número de catálogo del fabricante
    R18C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176003356
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176003356

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE R18C3 R DE UNA HILERA DE PULGADAS DE PROFUNDIDAD
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
Los clientes también compraron