Motion
6203V
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 17 mm de DI, 40 mm de DE, 12 mm de ancho
Artículo MI #08673044
No. Fabricante 6203V
Precio27.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 17 mm de DI, 40 mm de DE, 12 mm de ancho
Artículo MI #08673044
No. Fabricante 6203V
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
Su precio$27.49/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Ancho del anillo exterior
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • Altura total
    12 mm
  • Longitud total
    40 mm
  • En general Ancho  
    12 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105048
  • Descripción larga
    El 6203V es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de alta temperatura con un orificio de 17 mm y un diámetro exterior de 40 mm, diseñado para hornos industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6203V
  • Número de Upc del fabricante
    029176014130
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176014130

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 6203V 6200 DE UNA HILERA DE PROFUNDIDAD
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"