Motion
6203-12ZZ
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.7500 pulg. D.I., 40 mm D.E., 12 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión
Artículo MI #08673066
No. Fabricante 6203-12ZZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.7500 pulg. D.I., 40 mm D.E., 12 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión
Artículo MI #08673066
No. Fabricante 6203-12ZZ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • En general Ancho  
    12 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105048
  • Descripción larga
    El 6203-12ZZ es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio blindado con un diámetro interior de 0.7500-inch y un diámetro exterior de 40 mm, perfecto para maquinaria pequeña.
  • Número de catálogo del fabricante
    6203-12ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    029176022548
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176022548

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 6203-12ZZ 6200 DE UNA HILERA DE PROFUNDIDAD

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron