Motion
6213ZNR
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 65 mm de DI, 120 mm de DE, 23 mm de ancho
Artículo MI #08673079
No. Fabricante 6213ZNR
Precio341.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 65 mm de DI, 120 mm de DE, 23 mm de ancho
Artículo MI #08673079
No. Fabricante 6213ZNR
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
Precio341.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Ancho del anillo exterior
    23 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • Altura total
    23 mm
  • Longitud total
    120 mm
  • En general Ancho  
    23 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Descripción larga
    El 6213ZNR es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro exterior de 65mm orificios y 120mm , adecuado para aplicaciones de alta carga.
  • Número de catálogo del fabricante
    6213ZNR
  • Número de Upc del fabricante
    029176034787
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    029176034787

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 6213ZNR 6200 DE UNA HILERA DE PROFUNDIDAD
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
Los clientes también compraron