Motion
6315V
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 75 mm de DI, 160 mm de DE, 37 mm de ancho
Artículo MI #08673089
No. Fabricante 6315V
Precio713.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 75 mm de DI, 160 mm de DE, 37 mm de ancho
Artículo MI #08673089
No. Fabricante 6315V
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
Precio713.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Ancho del anillo exterior
    37 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • Altura total
    37 mm
  • Longitud total
    160 mm
  • En general Ancho  
    37 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Descripción larga
    El 6315V es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 75 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 160 mm y un ancho de 37 mm, ideal para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6315V
  • Número de Upc del fabricante
    029176035180
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176035180

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 6315V 6300 DE UNA HILERA DE PROFUNDIDAD
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"