Motion
6011NRC3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 55 mm de DI, 90 mm de DE, 18 mm de ancho
Artículo MI #08673104
No. Fabricante 6011NRC3
Precio143.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 55 mm de DI, 90 mm de DE, 18 mm de ancho
Artículo MI #08673104
No. Fabricante 6011NRC3

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio143.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Ancho del anillo exterior
    18 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • Altura total
    18 mm
  • Longitud total
    90 mm
  • En general Ancho  
    18 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105052
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6011NRC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 55mm orificios con diseño abierto, 90mm OD y 18mm de ancho para aplicaciones generales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6011NRC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176076091
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    029176076091

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 6011NRC3 6000 DE PROFUNDIDAD DE UNA FILA