Motion
608-H-20T1XZZ
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 8 mm de DI, 22 mm de DE, 7 mm de ancho
Artículo MI #08673221
No. Fabricante 608-H-20T1XZZ
Precio48.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 8 mm de DI, 22 mm de DE, 7 mm de ancho
Artículo MI #08673221
No. Fabricante 608-H-20T1XZZ
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
Precio48.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Ancho del anillo exterior
    7 mm
  • Exterior Diámetro  
    22 mm
  • Altura total
    7 mm
  • Longitud total
    22 mm
  • En general Ancho  
    7 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105044
  • Descripción larga
    El 608-H-20T1XZZ es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio blindado con un orificio de 8 mm y un diámetro exterior de 22 mm, perfecto para instrumentos de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    608-H-20T1XZZ
  • Número de Upc del fabricante
    029176927782
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176927782

Descripción general

Descripción del fabricante
608-H-20T1XZZ SERIE 600 FILA ÚNICA