Motion
3309B-2RSTN
Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 45 mm, 100 mm OD, 39.70 mm Ancho, Doble sello, Sin anillo a presión
Artículo MI #08673312
No. Fabricante 3309B-2RSTN
Precio362.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 45 mm, 100 mm OD, 39.70 mm Ancho, Doble sello, Sin anillo a presión
Artículo MI #08673312
No. Fabricante 3309B-2RSTN
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
Precio362.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • Longitud total
    100 mm
  • En general Ancho  
    39.70 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105028
  • Número de Upc del fabricante
    029176422676
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176422676

Descripción general

Descripción del fabricante
CONRAD DOBLE SERIE 3309B-2RSTN 3300
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"