Motion
7319BEAMRSUGA
Cojinete de contacto angular - Orificio de 95 mm, abierto
Artículo MI #08673350
No. Fabricante 7319BEAMRSUGA
Precio1,935.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular - Orificio de 95 mm, abierto
Artículo MI #08673350
No. Fabricante 7319BEAMRSUGA

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,935.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • Altura total
    45 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7319BEAMRSUGA BOLA DE CONTACTO ANGULAR
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    192661020500
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    192661020500

Descripción general

Descripción del fabricante
7319BEAMRSUGA BOLA DE CONTACTO ANGULAR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"