Motion
7036A5TRDULP4
Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 180 mm, 280 mm OD, Ángulo de contacto de 30 °, C0, Abierto
Artículo MI #08673369
No. Fabricante 7036A5TRDULP4
Precio36,219.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 180 mm, 280 mm OD, Ángulo de contacto de 30 °, C0, Abierto
Artículo MI #08673369
No. Fabricante 7036A5TRDULP4
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
Precio36,219.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    180 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Exterior Diámetro  
    280 mm
  • Altura total
    92 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7036A5TRDULP4 SUPER PRECISIÓN.- 7000
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176625268
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
7036A5TRDULP4 SUPER PRECISIÓN.- 7000
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"