Motion
20BGR10HTDUELP2

NSK CORP, BEARING DIV
20BGR10HTDUELP2

Abierta(s)
Artículo MI #08673392
No. Fabricante 20BGR10HTDUELP2
Precio1,917.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
20BGR10HTDUELP2

Abierta(s)
Artículo MI #08673392
No. Fabricante 20BGR10HTDUELP2
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
Precio1,917.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Contacto Ángulo  
    15 °
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • Altura total
    24 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    20BGR10HTDUELP2 SUPER PRECISIÓN ALTA
  • Código de armonización
    6909195010
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176626029
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176626029

Descripción general

Descripción del fabricante
20BGR10HTDUELP2 SUPER PRECISIÓN ALTA
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"