Motion
50BER10HTV1VDUE-01

NSK CORP, BEARING DIV
50BER10HTV1VDUE-01

NSK 50BER10HTV1VDUE-01 High Speed Super Precision Angular Contact Ball Bearing, 50 mm Dia Bore, 80 mm OD, 16 mm W, 25 deg, 11600 N Dynamic/9500 N Static Load
Artículo MI #08673597
No. Fabricante 50BER10HTV1VDUE-01
Precio4,943.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
50BER10HTV1VDUE-01

NSK 50BER10HTV1VDUE-01 High Speed Super Precision Angular Contact Ball Bearing, 50 mm Dia Bore, 80 mm OD, 16 mm W, 25 deg, 11600 N Dynamic/9500 N Static Load
Artículo MI #08673597
No. Fabricante 50BER10HTV1VDUE-01

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio4,943.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • Altura total
    32 mm
  • Longitud total
    80 mm
  • En general Ancho  
    32 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    6909195010
  • Número de Upc del fabricante
    029176785252
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176785252

Descripción general

Descripción del fabricante
50BER10HTV1VDUE-01 SUPER PRECISIÓN ALTA