Motion
80BNR10HTV1VDUE-01

NSK CORP, BEARING DIV
80BNR10HTV1VDUE-01

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 80 mm de diámetro interno, 125 mm de DE, 44 mm de ancho, 18° de contacto, abierto
Artículo MI #08673606
No. Fabricante 80BNR10HTV1VDUE-01
Precio10,189.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
80BNR10HTV1VDUE-01

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 80 mm de diámetro interno, 125 mm de DE, 44 mm de ancho, 18° de contacto, abierto
Artículo MI #08673606
No. Fabricante 80BNR10HTV1VDUE-01
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
Precio10,189.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Contacto Ángulo  
    18 °
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • En general Ancho  
    44 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    80BNR10HTV1VDUE-01 SUPER PRECISIÓN ALTA
  • Código de armonización
    6909195010
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176785528
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de sello
    Sello sin contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176785528

Descripción general

Descripción del fabricante
80BNR10HTV1VDUE-01 SUPER PRECISIÓN ALTA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"