Motion
4213BTN
Rodamiento de bolas de ranura profunda ligera NSK 4213BTN , calibre de 65 mm, 120 mm OD, 2 filas, 31 mm W, carga dinámica/estática 67000 N
Artículo MI #08673740
No. Fabricante 4213BTN
Precio922.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda ligera NSK 4213BTN , calibre de 65 mm, 120 mm OD, 2 filas, 31 mm W, carga dinámica/estática 67000 N
Artículo MI #08673740
No. Fabricante 4213BTN
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
Precio922.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • Altura total
    31 mm
  • Longitud total
    120 mm
  • En general Ancho  
    31 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105060
  • Número de Upc del fabricante
    029176423215
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176423215

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLA AUTOALINEABLE SERIE 4213BTN 4200