Motion
53216
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 80 mm Diámetro interno, 115 mm Diámetro externo, 33 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #08673755
No. Fabricante 53216
Precio820.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 80 mm Diámetro interno, 115 mm Diámetro externo, 33 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #08673755
No. Fabricante 53216
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
Precio820.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    33 mm
  • Exterior Diámetro  
    115 mm
  • En general Ancho  
    33 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    53216 COJINETE DE BOLA DE EMPUJE
  • Código de armonización
    8482105008
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 53216 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial abierta con un diámetro exterior de 80mm y 115mm , ideal para maquinaria robusta.
  • Número de catálogo del fabricante
    53216
  • Número de Upc del fabricante
    029176029592
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176029592

Descripción general

Descripción del fabricante
53216 COJINETE DE BOLA DE EMPUJE