Motion
NJ2312EM
NSK Medium Wide Cylindrical Roller Bearing, 60 mm Dia Bore, 130 mm OD, 1 Row, 46 mm W, 251000 N Dynamic/262000 N Static Load
Artículo MI #08674425
No. Fabricante NJ2312EM
Precio1,448.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Medium Wide Cylindrical Roller Bearing, 60 mm Dia Bore, 130 mm OD, 1 Row, 46 mm W, 251000 N Dynamic/262000 N Static Load
Artículo MI #08674425
No. Fabricante NJ2312EM
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
Precio1,448.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Ancho del anillo interior
    46 mm
  • Ancho del anillo exterior
    46 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    130 mm
  • Peso
    6.92 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Bridas
    Una brida en el anillo interior
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    029176889080
  • RPM máximas (grasa)
    4300 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    5300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    23
  • UPC_NO
    029176889080

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ2312EM COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO -

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron