Motion
N1020BTKRCC1P4U26

NSK CORP, BEARING DIV
N1020BTKRCC1P4U26

NSK Super Precision Thin Cylindrical Roller Bearing With Double-Ribbed Inner Ring, 100 mm Dia Bore, 150 mm OD, 1 Row, 24 mm W, 93000 N Dynamic/126000 N Static Load
Artículo MI #08674461
No. Fabricante N1020BTKRCC1P4U26
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
N1020BTKRCC1P4U26

NSK Super Precision Thin Cylindrical Roller Bearing With Double-Ribbed Inner Ring, 100 mm Dia Bore, 150 mm OD, 1 Row, 24 mm W, 93000 N Dynamic/126000 N Static Load
Artículo MI #08674461
No. Fabricante N1020BTKRCC1P4U26
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Ancho  
    150 mm

Detalles

  • País de origen
    Reino Unido
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176519796
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
N1020BTKRCC1P4U26 CILÍNDRICO -