Motion
H3044
Adaptador_Manga - Diámetro de orificio de 220 mm, longitud total de 126 mm
Artículo MI #08674699
No. Fabricante H3044
Precio3,547.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador_Manga - Diámetro de orificio de 220 mm, longitud total de 126 mm
Artículo MI #08674699
No. Fabricante H3044
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
Precio3,547.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    220 mm
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    260 mm
  • Diámetro exterior
    200 mm
  • En general Longitud  
    126 mm
  • Ancho general
    126 mm
  • Peso
    10.5 kg

Detalles

  • País de origen
    CH
  • Código de armonización
    8483903000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176535789
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    H
  • UPC_NO
    029176535789

Descripción general

Descripción del fabricante
H3044 MÉTRICO DE MANGUITO DEL ADAPTADOR
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"