Motion
H312
Adaptador_Manga - Diámetro de orificio de 60 mm, longitud total de 47 mm
Artículo MI #08674705
No. Fabricante H312
Precio113.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador_Manga - Diámetro de orificio de 60 mm, longitud total de 47 mm
Artículo MI #08674705
No. Fabricante H312
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
Precio113.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    60 mm
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    13 mm
  • Diámetro exterior
    55 mm
  • En general Longitud  
    47 mm
  • Ancho general
    47 mm
  • Peso
    0.4 kg

Detalles

  • País de origen
    CH
  • Código de armonización
    8483903000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176535987
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    H
  • UPC_NO
    029176535987

Descripción general

Descripción del fabricante
H312 MÉTRICO DE MANGUITO DEL ADAPTADOR