Motion
H317
Adaptador_Manga - Diámetro de orificio de 75 mm, Longitud total de 110 mm, Tamaño de rosca M85 x 2
Artículo MI #08674718
No. Fabricante H317
Precio172.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador_Manga - Diámetro de orificio de 75 mm, Longitud total de 110 mm, Tamaño de rosca M85 x 2
Artículo MI #08674718
No. Fabricante H317
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
Su precio$172.63/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    75 mm
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    110 mm
  • Diámetro exterior
    75 mm
  • Altura total
    63 mm
  • En general Longitud  
    110 mm
  • Ancho general
    110 mm
  • Rosca Tamaño  
    M85 x 2
  • Peso
    1.2 kg

Detalles

  • País de origen
    CH
  • Código de armonización
    8483903000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176536236
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    H
  • UPC_NO
    029176536236

Descripción general

Descripción del fabricante
H317 MÉTRICO DE MANGUITO DEL ADAPTADOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs