Motion
MB34
Arandela de bloqueo de cojinetes - 170 mm D.I., 232 mm Diámetro exterior, 193 mm Diámetro frontal, Serie MB
Artículo MI #08674862
No. Fabricante MB34
Precio178.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes - 170 mm D.I., 232 mm Diámetro exterior, 193 mm Diámetro frontal, Serie MB
Artículo MI #08674862
No. Fabricante MB34
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
Su precio$178.48/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    170 mm
  • Cara Diámetro  
    193 mm
  • Ancho de la llave
    18 mm
  • Diámetro exterior sobre tangas
    232 mm
  • Tang Ancho  
    16 mm

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    KM34
  • País de origen
    TW
  • Código de armonización
    7318220000
  • Número de Upc del fabricante
    029176884962
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número de Tangs  
    19
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    MB
  • UPC_NO
    029176884962

Descripción general

Descripción del fabricante
MB34 ARANDELA DE SEGURIDAD DEL COJINETE, MÉTRICA