Motion
24034  MB C3  W33

ROLLWAY
24034 MB C3 W33

Cojinete de rodillos esférico - 170 mm D.I., 260 mm D.E., 90 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #08691011
No. Fabricante 24034 MB C3 W33
Precio14,371.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLWAY
24034 MB C3 W33

Cojinete de rodillos esférico - 170 mm D.I., 260 mm D.E., 90 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #08691011
No. Fabricante 24034 MB C3 W33
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
Precio14,371.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    170 mm
  • Exterior Diámetro  
    260 mm
  • En general Ancho  
    90 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    240

Descripción general

Descripción del fabricante
24034 MB C3 W33 DOBLE FILA ESFÉRICA,
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"