Motion
MB16
Arandela de bloqueo de cojinetes - 80 mm D.I., 112 mm Diámetro exterior, 95 mm Diámetro frontal, Material de acero, Serie MB
Artículo MI #08692952
No. Fabricante MB16
Precio58.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes - 80 mm D.I., 112 mm Diámetro exterior, 95 mm Diámetro frontal, Material de acero, Serie MB
Artículo MI #08692952
No. Fabricante MB16
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
Precio58.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Cara Diámetro  
    95 mm
  • Ancho de la llave
    10 mm
  • Diámetro exterior sobre tangas
    112 mm
  • Tang Ancho  
    8 mm

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    KM16
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número de Tangs  
    17
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    MB

Descripción general

Descripción del fabricante
MB 16 ARANDELAS DE SEGURIDAD, MB 16