Motion
MB40
Arandela de bloqueo de cojinetes - 200 mm D.I., 262 mm Diámetro exterior, 226 mm Diámetro frontal, Material de acero, Serie MB
Artículo MI #08692975
No. Fabricante MB40
Precio593.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes - 200 mm D.I., 262 mm Diámetro exterior, 226 mm Diámetro frontal, Material de acero, Serie MB
Artículo MI #08692975
No. Fabricante MB40
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
Precio593.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    200 mm
  • Cara Diámetro  
    226 mm
  • Ancho de la llave
    20 mm
  • Diámetro exterior sobre tangas
    262 mm
  • Tang Ancho  
    18 mm

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    KM40
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número de Tangs  
    19
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    MB

Descripción general

Descripción del fabricante
MB 40 ARANDELAS DE SEGURIDAD, MB 40