Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
Detalles
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Material de la carcasaHierro fundido
- Insertar material52100 Acero con revestimiento de óxido negro
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónNinguno (enchufe)
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas