Motion
16G8K-16FLC45-050

GATES RUBBER CO
16G8K-16FLC45-050

16G8K-16FLC45-050
Artículo MI #08705514
No. Fabricante 16G8K-16FLC45-050
Precio194.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
16G8K-16FLC45-050

16G8K-16FLC45-050
Artículo MI #08705514
No. Fabricante 16G8K-16FLC45-050
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
Precio194.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    45 °
  • Tamaño del salpicadero
    16
  • Diámetro de la brida
    1.8700 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.5600 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    16
  • Diámetro interior de la manguera
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los vástagos y casquillos Gates G8K están diseñados específicamente para su uso con mangueras G8K (8000 psi).
  • Recubrimiento
    Recubrimiento Tuff
  • Configuración
    Tubo doblado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de extremo 1
    FLC
  • Tipo de accesorio
    Brida - Código 62 en forma de oruga
  • Para usar con
    G8K
  • Número de Upc del fabricante
    770075446415
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Tipo de sello
    Junta tórica
  • Giro
    No
  • UPC_NO
    770075446415

Descripción general

Descripción del fabricante
16G8K-16FLC45-050 ACOPLAMIENTOS - G8K
  • El acoplamiento sin filo se ofrece solo en bridas de alta resistencia estilo Caterpillar; se utiliza en aplicaciones de presión ultra alta y alto impulso; la manguera y los acoplamientos G8K ofrecen una capacidad de radio de curvatura líder en la industria;
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"