Motion
GC96TSI-3
GC96TSI-3
Artículo MI #08705681
No. Fabricante GC96TSI-3
Precio171,698.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
GC96TSI-3
Artículo MI #08705681
No. Fabricante GC96TSI-3
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
Precio171,698.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    16.00 pulg.
  • Ancho
    31.00 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    El engarzador GC96TSi™-3 es capaz de engarzar mangueras industriales de seis hilos de 3" y hasta 6" de diámetro interno. Esta crimpadora permite a los distribuidores fabricar ensamblajes fiables y de aspecto profesional que proporcionan más valor al usuario final. El cabezal crimpador grande permite fabricar conjuntos de mangueras industriales con una variedad de terminaciones utilizando casquillos y manguitos crimpables. La crimpadora GC96TSi™ tiene versatilidad adicional ya que, junto con los troqueles espaciadores opcionales y los troqueles GC32™ , también puede hacer que los conjuntos de mangueras hidráulicas de Gates.
  • Tipo de engarzador
    Especialidad
  • Tipo de producto
    Herramientas eléctricas para engarzar mangueras
  • Serie
    Serie 96 , Serie GC32

Descripción general

Descripción del fabricante
78392 GC96TSI-3 EQUIPO Y PIEZAS
  • Panel de control electrónico de la pantalla táctil para una entrada rápida de los ajustes del engarzador
  • La alimentación frontal horizontal hace que el engaste sea más fácil y cómodo
  • Fuerza de 550 toneladas que permite rizar una amplia variedad de acoplamientos
  • El cierre de troquel de 2 velocidades y la retracción rápida permiten una fabricación de montaje rápida
  • Juegos de matrices de gama completa que permiten el producto de una amplia gama de mangueras
  • Engarza mangueras industriales de hasta 3" 6 Wire y 6".
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"