Motion
4X200 AGUA DE BROCA BG 300D

GATES RUBBER CO
4X200 BG DRILL WATER 300D

4X200 AGUA DE BROCA BG 300D
Artículo MI #08706470
No. Fabricante 4X200 BG DRILL WATER 300D
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
4X200 BG DRILL WATER 300D

4X200 AGUA DE BROCA BG 300D
Artículo MI #08706470
No. Fabricante 4X200 BG DRILL WATER 300D
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    200 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    28.0 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    4.64 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    EPDM - Tipo P
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Transferencia de agua o líquidos no potables que no contengan aceites o productos químicos desde un barco de suministro a una plataforma o plataforma de perforación marítima. Varias aplicaciones de transferencia a base de agua para sitios de trabajo en alta mar o en tierra. El refuerzo de alta resistencia está diseñado para sobrevivir a requisitos extremos de aplicación en yacimientos petrolíferos. El material de la cubierta especialmente compuesto está diseñado para soportar el entorno más duro, incluida la abrasión y la intemperie.
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de varias capas, filamento estático
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    EPDM - Tipo P
  • UPC_NO
    770075616207
  • Presión de trabajo
    20.7

Descripción general

Descripción del fabricante
4X200 AGUA DE TALADRO DE ORO NEGRO 300D
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"