Motion
1XRL BOMBA DE ACERA DIÉSEL DE COMBUSTIBLE 150

GATES RUBBER CO
1XRL FUEL DIESEL CURB PUMP 150

1XRL BOMBA DE ACERA DIÉSEL DE COMBUSTIBLE 150
Artículo MI #08706619
No. Fabricante 1XRL FUEL DIESEL CURB PUMP 150
Precio22.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
1XRL FUEL DIESEL CURB PUMP 150

1XRL BOMBA DE ACERA DIÉSEL DE COMBUSTIBLE 150
Artículo MI #08706619
No. Fabricante 1XRL FUEL DIESEL CURB PUMP 150
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
Precio22.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    500 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    8.0 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.38 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Verde
  • Material de la cubierta
    CPE - Tipo J
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Dispensar todo tipo de gasolinas comerciales u otros productos a base de petróleo (negro) o combustibles diésel de petróleo y mezclas de biodiésel (verde), desde las bombas de la estación de servicio (bomba de acera). Una manguera de pared dura de alta resistencia que no se colapsa en el uso del carrete o detrás de la boquilla en el servicio de alta resistencia.
  • Código de armonización
    4009.21.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    120 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Trenzado, alambre de acero
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    770075705031
  • Presión de trabajo
    10.3

Descripción general

Descripción del fabricante
1XRL BOMBA DE ACERA DIÉSEL MAESTRA DE COMBUSTIBLE 150
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
Los clientes también compraron